Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFFBE Elastomer Federn DIN 9835Typ U90 AD 25 mm L 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFFBE Elastomer Federn DIN 9835Typ U90 AD 25 mm L 25 mm
EFFBE Elastomer Federn DIN 9835Typ U90 AD 25 mm L 25 mm
EFFBE Elastomer Federn DIN 9835Typ U90 AD 25 mm L 25 mm
EFFBE Elastomer Federn DIN 9835Typ U90 AD 25 mm L 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1012222
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     4330816643365
EAN/GTIN:
     4330816643365
Suchbegriffe:
Maschinenlagerung
Feder
Elastomerfeder
EFFBE-Maschinenlagerung
Elastomer-Federn Typ Urelast 90, DIN 9835 PUR • Vorteile gegenüber Stahlfedern liegen in der Bruchsicherheit und Werkstoffdämpfung • Werkzeugbeschädigung durch ermüdete, gebrochene Stahlfedern ausgeschlossen • Bei fachgerechter Anwendung ist eine Lebensdauer größer 2 x 106 Lastwechsel problemlos möglich • Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C • Aus vergüteter Polyurethan-Kautschuk (PUR), dynamisch hoch belastbar, rot • Vorgabewerte für Maximalbeanspruchung: ca. 30 % (Faktor 1,3) • Härte nach DIN 53 505: 92 Shore A • Zugfestigkeit nach DIN 53 504: ≤ 40 N/mm² • Reißdehnung nach DIN 53 504: ≥ 550 % • Weiterreißwiderstand nach DIN 53 507: ≤ 50 N/mm • Rückprall-Elastizität nach DIN 53 512: 43 % • Abrieb nach DIN 53 516: ≤ 40 mm³ • Druckverformungsrest nach DIN 53 517 (24 h/70 °C): ≤ 20 ≤ 30 % • Rohdichte nach DIN 53 479: 1,27 g/cm³ • Federweg (s): 30 % • Setzneigung (Ss): 5–8 % Hinweis: Diese Werte beziehen sich auf die Ursprungshöhe der Federn und gelten für hohe dynamische Beanspruchung in Abhängigkeit der Hubfrequenz. Zur Gewährleistung eines kraftschlüssigen Federeinsatzes bezüglich Setzneigung und Vorspannung kompensiert eine Kraftvorgabe den anfänglichen Kraftabfall. Der Einbau erfordert Freiräume bzw. Abstände zum Ausbauchen der Federn im Verhältnis der prozentualen Verformung. Zur Führung und Zentrierung werden Führungsbolzen (DIN 9385) eingesetzt; sie sind unerlässlich bei Federsäulen und schlanken Einzelfedern.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Seildurchmesser:
25
Hersteller:
EFFBE
Weitere Suchbegriffe: Gummifeder, EFFBE-Gummifeder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
20
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,91*
1 Tag
52
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 4,11*
2 Tage
52
1
€ 7,90*
ab € 2,79*
€ 4,16*
4 Tage
54
1
€ 4,30*
ab € 2,85*
€ 4,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.