Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ A D8xH8mm M3x6 NR55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ A D8xH8mm M3x6 NR55
Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ A D8xH8mm M3x6 NR55
Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ A D8xH8mm M3x6 NR55
Artikel-Nr.:
     5417B-p1012247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569068864
EAN/GTIN:
     4053569068864
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen
Gummi-Metall-Puffer, Ausführung A, 2 Gewindebolzen • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte • Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6) • Material Gummi: Naturkautschuk/NR • Gummihärte: 57° ±5 Shore A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Höhe H:
8 mm
Gewinde:
M3 x 6
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Puffer, Maschinenlagerung, Puffer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
10
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,89*
5 Tage
153
1
€ 4,30*
ab € 0,61*
€ 1,01*
4 Tage
126
1
€ 4,79*
ab € 0,65*
€ 1,01*
2 Tage
154
1
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 1,04*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.