| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1013716 Herst.-Nr.: 4317784741958 EAN/GTIN: 4317784741958 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser, AlTiN+ • Ausführung lang • VHM • DIN 6527 • Typ HR • Drallwinkel 30° • Zum Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen, universelle Bearbeitung • Schaft DIN 6535-HB • Trockenbearbeitung möglich • Mit Zentrumsschnitt • Exzentrisch hinterschliffen • Schneidenanzahl 4 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | VHM UF | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schafttyp: | HB | Hersteller: | Fortis | Schaftdurchmesser: | 12 mm | Gesamtlänge: | 83 mm | Arbeitslänge: | 26 mm | Durchmesser: | 12 mm | Norm: | DIN 6527 L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, VHM-Schruppfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, AlCrN, DIN6527, Fräser |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,77* | € 61,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,93* | € 61,43* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,53* | € 62,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 49,86* | € 62,72* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 48,50* | € 63,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|