| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1014856 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4007111117418 EAN/GTIN: 4007111117418 |
| |
|
| | |
| PTFE-Gewindedichtband weiß • Beständig gegen nahezu alle Chemikalien • Unbrennbar • Versprödet, quillt und klebt nicht • Schnelle und saubere Verarbeitung • Zur problemlosen Abdichtung von Feingewinden bis 3/8 Zoll bei nahezu allen Medien • Einsatzbereich von -240 °C bis +260 °C Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Länge: | 12000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,61* | € 0,90* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,65* | € 1,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,66* | € 1,06* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,66* | € 1,09* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,60* | € 1,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Meter (ab € 0,05* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|