Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schlangenbohrer LEWIS 10 x 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schlangenbohrer LEWIS 10 x 460 mm
Fortis Schlangenbohrer LEWIS 10 x 460 mm
Fortis Schlangenbohrer LEWIS 10 x 460 mm
Fortis Schlangenbohrer LEWIS 10 x 460 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1014920
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784745864
EAN/GTIN:
     4317784745864
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 10mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS • Legierter Werkzeugstahl • Selbst einziehende Gewindespitze für punktgenaues Bohren • Gehärtete Vor- und Hauptschneide • Hohe Vortriebsleistung durch extra scharfe Schneidenspitze • 6-kant-Schaft • Ideal geeignet für Balken, Hartholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter, Sperrholz und Stirnholz Lieferung: In SB-Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Fortis
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
460
Arbeitslänge:
390
Durchmesser:
10
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Zentrierspitze:
ja
Weitere Suchbegriffe: FORTIS, Holzbohrer, LEWIS, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
10
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 11,01*
2 Tage
102
1
€ 6,90*
ab € 8,58*
€ 12,31*
7 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 12,37*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 13,08*
14 Tage
102
1
€ 6,99*
ab € 10,47*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.