Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schlangenbohrer LEWIS 14 x 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schlangenbohrer LEWIS 14 x 460 mm
Fortis Schlangenbohrer LEWIS 14 x 460 mm
Fortis Schlangenbohrer LEWIS 14 x 460 mm
Fortis Schlangenbohrer LEWIS 14 x 460 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1014922
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784745826
EAN/GTIN:
     4317784745826
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 14mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS • Legierter Werkzeugstahl • Selbst einziehende Gewindespitze für punktgenaues Bohren • Gehärtete Vor- und Hauptschneide • Hohe Vortriebsleistung durch extra scharfe Schneidenspitze • 6-kant-Schaft • Ideal geeignet für Balken, Hartholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter, Sperrholz und Stirnholz Lieferung: In SB-Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Fortis
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
460
Arbeitslänge:
390
Durchmesser:
14
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Zentrierspitze:
ja
Weitere Suchbegriffe: FORTIS, Werkzeuge, Holzbohrer, LEWIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
10
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 10,96*
2 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 8,38*
€ 11,93*
7 Tage
118
1
€ 4,95*
ab € 8,42*
€ 11,99*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,24*
€ 12,69*
14 Tage
120
1
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.