| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1014958 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7640172640067 EAN/GTIN: 7640172640067 |
| |
|
| | |
| Kantenhobel- und Raspel-Set Inhalt: 1 Raspel 180 mm • Spanfrei arbeiten in beiden Richtungen mit drei unterschiedlichen Sektoren fürs Anfasen, Aufrauen und Feinschleifen • Durch die versetzte Zahnung wird das Anhaften von Staub verhindert und das Material kann einfach entsorgt werden • Elastomer-Ummantelung 1 Kantenhobel 180 mm, 45° • Aluminium-Gehäuse • Griffschale mit FLUORO COAT Beschichtung • Nutzbar mit 18 mm Cutterklingen und Einstellwerkzeug für Cutterklinge • Arbeitstiefe 4-fach verstellbar 1–3 mm • Für Rigips- und Tischlerplatten Nutzbar mit 18 mm Cutterklingen und Einstellwerkzeug für Cutterklinge Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raspel, Schaber |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,88* | € 55,64* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,65* | € 56,66* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,52* | € 57,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,60* | € 58,95* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,67* | € 61,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|