Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 39 35078-39 Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 39 35078-39 Gr. 39
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 39 35078-39 Gr. 39
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 39 35078-39 Gr. 39
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 39 35078-39 Gr. 39
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 39 35078-39 Gr. 39
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35078-39
EAN/GTIN:
     4025888258943
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- Material: Schaft: PVC,
- Kragen: Textilmaterial
- Farbe: schwarz mit Reflexstreifen
- Schafthöhe: 28 cm
- Größen: 36-47/48
- PVC-Galosche mit Textilschaft
- Schaft aus wasserabweisendem Nylon
- festes, wärmendes Webpelz-Innenfutter
- kälteisolierende Polyesterfilz-Einlegesohle
- knöchelhohe, wasserdichte PVC-Galosche
- mit Reflexstreifen
- rutschfeste, profilierte Laufsohle
- ideal bei Kälte, Feuchtigkeit und Schneematsch
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
ohne Verschluss
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
keine
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
PVC
Ausführung:
Gummistiefel
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Schutzkappe:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 17,31*
€ 23,32*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,05*
€ 23,75*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 17,37*
€ 23,95*
26 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 17,29*
€ 25,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,71*
€ 25,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,75*
€ 28,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paar
ab 25 Paar
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,05*
€ 20,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-40
ab € 16,95*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-41
ab € 16,99*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-42
ab € 14,60*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-43
ab € 16,88*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-44
ab € 16,81*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-45
ab € 16,86*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-46
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.