Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 43 35078-43 Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 43 35078-43 Gr. 43
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 43 35078-43 Gr. 43
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 43 35078-43 Gr. 43
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 43 35078-43 Gr. 43
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 43 35078-43 Gr. 43
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35078-43
EAN/GTIN:
     4025888258981
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- Material: Schaft: PVC,
- Kragen: Textilmaterial
- Farbe: schwarz mit Reflexstreifen
- Schafthöhe: 28 cm
- Größen: 36-47/48
- PVC-Galosche mit Textilschaft
- Schaft aus wasserabweisendem Nylon
- festes, wärmendes Webpelz-Innenfutter
- kälteisolierende Polyesterfilz-Einlegesohle
- knöchelhohe, wasserdichte PVC-Galosche
- mit Reflexstreifen
- rutschfeste, profilierte Laufsohle
- ideal bei Kälte, Feuchtigkeit und Schneematsch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
ohne Verschluss
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
keine
Größe:
43
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
PVC
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Schutzkappe:
Nein
Ausführung:
Gummistiefel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 17,32*
€ 23,22*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 17,32*
€ 23,32*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,90*
€ 23,41*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 17,24*
€ 23,78*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 18,49*
€ 24,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,54*
€ 25,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,17*
€ 22,81
pro Paar
ab 25 Paar
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 19,06*
€ 22,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-39
ab € 17,01*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-40
ab € 16,91*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-41
ab € 16,99*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-42
ab € 16,84*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-44
ab € 16,96*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-45
ab € 16,86*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-46
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.