Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 45 35078-45 Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 45 35078-45 Gr. 45
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 45 35078-45 Gr. 45
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 45 35078-45 Gr. 45
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 45 35078-45 Gr. 45
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 45 35078-45 Gr. 45
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35078-45
EAN/GTIN:
     4025888259001
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- Material: Schaft: PVC,
- Kragen: Textilmaterial
- Farbe: schwarz mit Reflexstreifen
- Schafthöhe: 28 cm
- Größen: 36-47/48
- PVC-Galosche mit Textilschaft
- Schaft aus wasserabweisendem Nylon
- festes, wärmendes Webpelz-Innenfutter
- kälteisolierende Polyesterfilz-Einlegesohle
- knöchelhohe, wasserdichte PVC-Galosche
- mit Reflexstreifen
- rutschfeste, profilierte Laufsohle
- ideal bei Kälte, Feuchtigkeit und Schneematsch
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
ohne Verschluss
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
keine
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
PVC
Ausführung:
Gummistiefel
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Schutzkappe:
Nein
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 17,28*
€ 23,09*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 17,27*
€ 23,18*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,86*
€ 23,28*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 17,28*
€ 23,63*
1 Tag
5
3
Frei Haus
ab € 17,32*
€ 24,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,28*
€ 27,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paar
ab 25 Paar
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-39
ab € 17,05*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-40
ab € 16,95*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-41
ab € 16,99*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-42
ab € 14,60*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-43
ab € 16,88*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-44
ab € 16,81*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-46
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.