| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016022 Herst.-Nr.: 3099NWXXXL EAN/GTIN: 4251164231854 |
| |
|
| | |
| Klassisches Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen, hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, die besonders feine Oberfläche ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Das T-Shirt ist modern geschnitten und aus Schlauchware gefertigt. Farbe ash: 99% Baumwolle, 1% Viskose, Farbe sports grey: 85% Baumwolle, 15% Viskose - erstklassige Waschergebnisse bei 60° C sowie trocknergeeignet - hervorragend geeignet für DTG - breites Größenangebot von XS – 5XL Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Material: | 100% Baumwolle | Gewicht: | 180 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Saison: | Sommer | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Promodoro | Form: | kurzarm | Ausführung: | T-Shirt | Farbe: | new light grey |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, herrenhemd, Freizeitkleidung, light, Wetterschutz-,, Shirts,, Premium-T-Shirt,, Poloshirts |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,75* | € 7,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,56* | € 8,34* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,61* | € 8,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,74* | € 8,54* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,12* | € 9,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|