| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016037 Herst.-Nr.: 4001F-NW-XXXL EAN/GTIN: 4251164232035 |
| |
|
| | |
| Hochwertig verarbeitete Knopfleiste mit drei Knöpfen Ton-in-Ton | Seitliche Schlitze | Modisch optimierte Passform | Baumwoll-Piqué Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Promodoro | Größe: | 3XL | Gewicht: | 220 g/m² | Form: | kurzarm | Material: | 100% Baumwolle | Ausführung: | Polo | Farbe: | new light grey |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, Poloshirts, Poloshirt,, new, light, Herren,, grey |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,52* | € 18,63* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,60* | € 18,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,64* | € 18,89* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,98* | € 19,30* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,71* | € 21,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|