Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 46 rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 46 rot/schwarz
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 46 rot/schwarz
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 46 rot/schwarz
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 46 rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1016083
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784746984
EAN/GTIN:
     4317784746984
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FORTIS Bundhose Herren PERFORMANCE 24

Ausführung:
  • elastische Bundverarbeitung 
  • elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit 
  • viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett 
  • Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben 
  • teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen 
  • reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit 
  • waschbar bei 60 °C
 
Material: 
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle Twill
  • Gewicht ca 245 g/m² 
Weitere Informationen:
Marke:
FORTIS
Internetfarbe:
rot
Größe:
46
Farbe:
rot/schwarz
Form:
lang
Pflegeanleitung:
bis 60° waschen, nicht chloren, trocknen auf Stufe 1, bügeln auf Stufe 2, chemisch reinigen erlaubt
Hersteller:
Fortis
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
245 g/m²
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose schwarz 46, arbeitshosen schwarz, fortis arbeitshose, Fortis, Herren, PERFORMANCE, 24, Gr.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
78
€ 6,90*
ab € 36,88*
€ 48,16*
5 Tage
78
€ 8,50*
ab € 36,90*
€ 48,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,89*
€ 48,20*
15 Tage
78
Frei Haus
ab € 33,53*
€ 48,56*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,89*
€ 55,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.