| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016101 Herst.-Nr.: 4317784747165 EAN/GTIN: 4317784747165 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bundhose Herren PERFORMANCE 24
Ausführung:
- elastische Bundverarbeitung
- elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben
- teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen
- reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- waschbar bei 60 °C
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle Twill
- Gewicht ca 245 g/m²
Weitere Informationen: | | Marke: | FORTIS | Internetfarbe: | rot | Größe: | 33 | Farbe: | rot/schwarz | Form: | lang | Pflegeanleitung: | bis 60° waschen, nicht chloren, trocknen auf Stufe 1, bügeln auf Stufe 2, chemisch reinigen erlaubt | Hersteller: | Fortis | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gewicht: | 245 g/m² | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,84* | € 56,92* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,33* | € 56,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,22* | € 59,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,43* | € 59,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,66* | € 60,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|