| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016143 Herst.-Nr.: 4317784746069 EAN/GTIN: 4317784746069 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bundhose Herren PERFORMANCE 24
Ausführung:
- elastische Bundverarbeitung
- elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben
- teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen
- reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- waschbar bei 60 °C
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle Twill
- Gewicht ca 245 g/m²
Weitere Informationen: | | Form: | lang | Marke: | FORTIS | Internetfarbe: | blau | Größe: | 62 | Farbe: | blau/schwarz | Pflegeanleitung: | bis 60° waschen, nicht chloren, trocknen auf Stufe 1, bügeln auf Stufe 2, chemisch reinigen erlaubt | Hersteller: | Fortis | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gewicht: | 245 g/m² | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose blau gr.62, fortis arbeitshose, arbeitshose gr 62, Fortis, Herren, PERFORMANCE, 24, Gr. |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,67* | € 48,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 36,78* | € 48,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 36,74* | € 48,37* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,60* | € 48,78* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,97* | € 55,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|