Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Weste Herren 24 Gr. M rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Weste Herren 24 Gr. M rot/schwarz
Fortis Weste Herren 24 Gr. M rot/schwarz
Fortis Weste Herren 24 Gr. M rot/schwarz
Fortis Weste Herren 24 Gr. M rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1016241
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784747295
EAN/GTIN:
     4317784747295
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
softshellweste gr.m schwarz
FORTIS Weste Herren 24

Ausführung:
  • Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv 
  • Innen mit Microfleece 
  • Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz 
  • Viele Reißverschlusstaschen 
  • Zwei Innentaschen mit Klettverschluss 
  • Verstellbare Saumweite 
  • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit 

Material: 
  • Außenmaterial: 96% Polyester / 4% Elasthan
  • Webware Innenmaterial: 100% Polyester
  • Microfleece
Weitere Informationen:
Ausführung:
Weste
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
rot
Größe:
M
Farbe:
rot/schwarz
Hersteller:
Fortis
Form:
ärmellos
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: fortis herrenweste, softshell weste, FORTIS, four,, four«,, Kälteschutzbekleidung, PERFORMANCE, »PERFORMANCE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
€ 6,90*
ab € 32,72*
€ 42,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,71*
€ 42,51*
1 Tag
180
Frei Haus
ab € 29,71*
€ 43,62*
7 Tage
180
€ 4,95*
ab € 37,47*
€ 48,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,11*
€ 48,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.