| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016359 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010365992397 |
| |
|
| | |
| BP Thermoweste
Ausführung: - strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
- Industriewäsche geeignet nach ISO 15797
- Öko-Tex Standard 100
- Wattiert mit Thermo-Steppfutter
- Stehkragen, verdeckter Frontreißverschluss
- Brust- und Seitentaschen, Innentasche
- seitliche Stretcheinsätze, verlängerte Rückenpartie
- Reflexpaspel
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
- Gewicht: ca. 295 g/m²
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Passform: | Regular Fit | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | BP | Größe: | L | Farbe: | königsblau/schwarz | Gewicht: | 750 g | Form: | ärmellos | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Weste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterzieh-Weste, Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, thermoweste, BP®, und, »1786«,, Wetter-, Kälteschutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,72* | € 72,56* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 59,47* | € 79,39* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,05* | € 79,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|