| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016364 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010365992564 |
| |
|
| | |
| BP Thermoweste
Ausführung: - strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
- Industriewäsche geeignet nach ISO 15797
- Öko-Tex Standard 100
- Wattiert mit Thermo-Steppfutter
- Stehkragen, verdeckter Frontreißverschluss
- Brust- und Seitentaschen, Innentasche
- seitliche Stretcheinsätze, verlängerte Rückenpartie
- Reflexpaspel
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
- Gewicht: ca. 295 g/m²
Weitere Informationen: | | Passform: | Regular Fit | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | BP | Größe: | M | Farbe: | schwarz/dunkelgrau | Gewicht: | 750 g | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | ärmellos | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Weste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterzieh-Weste, Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste schwarz, thermoweste, schwarz-dunkelgrau, Wetter-, und, »1786«,, BP® |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 58,38* | € 78,04* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,00* | € 78,37* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,56* | € 79,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|