| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016430 Herst.-Nr.: 1803-720-110/50N EAN/GTIN: 4055301113511 |
| |
|
| | |
| BP® Bundhose 1803 720
Ausführung: - doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund
- ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- zwei Seitentaschen
- zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- Hammerschlaufe
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- doppelte Zollstocktasche
- CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Teflonbeschichtung
- bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
- Öko-Tex Standard 100
Material: - 65% Baumwolle / 35% Polyester
Weitere Informationen: | | Form: | lang | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | blau | Farbe: | dunkelblau | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Gewicht: | 305 g/m² | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C / bügeln bis 110°C / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur, 60°C / nicht bleichen / Professionelle Trockenreinigung (normaler Prozess) | Hersteller: | BP | Ausführung: | Bundhose | Größe: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bp bundhose 50 königsblau, arbeitshose gr. 50, arbeitshose blau, 1803,, dunkelblau-schwarz, BP®, Berufsbekleidung, »1803«, |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,49* | € 59,61* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,27* | € 59,62* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,40* | € 63,99* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,40* | € 67,18* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 55,36* | € 71,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|