| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016432 Herst.-Nr.: 1803-720-110/54N EAN/GTIN: 4055301113573 |
| |
|
| | |
| BP® Bundhose 1803 720
Ausführung: - doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund
- ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- zwei Seitentaschen
- zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- Hammerschlaufe
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- doppelte Zollstocktasche
- CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Teflonbeschichtung
- bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
- Öko-Tex Standard 100
Material: - 65% Baumwolle / 35% Polyester
Weitere Informationen: | | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Gewicht: | 305 g/m² | Form: | lang | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | blau | Farbe: | dunkelblau | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C / bügeln bis 110°C / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur, 60°C / nicht bleichen / Professionelle Trockenreinigung (normaler Prozess) | Hersteller: | BP | Ausführung: | Bundhose | Größe: | 54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose bp 54 königsblau, arbeitshose blau, arbeitshose 54, »1803«,, BP®, dunkelblau-schwarz, Berufsbekleidung, 1803, |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,79* | € 59,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,74* | € 59,65* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 46,48* | € 61,07* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,37* | € 63,70* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,32* | € 67,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|