| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016471 Herst.-Nr.: 1872-646-110/S EAN/GTIN: 4010365969085 |
| |
|
| | |
| BP® Fleecejacke 1872 646
Ausführung:
- wärmend und atmungsaktiv
- mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem
- innenliegende Saumweitenverstellung
- verlängerte Rückenpartie
- Stehkragen
Material: - 100 % Polyester
- Gewicht: 270 g/m²
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 270 g/m² | Form: | langarm | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | BP | Größe: | S | Farbe: | nachtblau | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, fleecejacke navy gr. s, herren jacke, herren-jacke größe s, »1872«,, 1872,, BP®, dunkelblau, Fleece-Jacke, und |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,14* | € 40,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,40* | € 41,83* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,11* | € 42,71* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,64* | € 46,91* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,73* | € 47,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|