| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016476 Herst.-Nr.: 1872-646-110/3XL EAN/GTIN: 4010365969139 |
| |
|
| | |
| BP® Fleecejacke 1872 646
Ausführung:
- wärmend und atmungsaktiv
- mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem
- innenliegende Saumweitenverstellung
- verlängerte Rückenpartie
- Stehkragen
Material: - 100 % Polyester
- Gewicht: 270 g/m²
Weitere Informationen: | | Form: | langarm | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | BP | Größe: | 3XL | Farbe: | nachtblau | Gewicht: | 270 g/m² | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, dunkelblau, BP®, Wetter-, und, Kälteschutzbekleidung, Fleece-Jacke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,27* | € 40,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,37* | € 41,94* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,00* | € 44,18* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,38* | € 47,03* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,79* | € 47,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|