Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Fleecejacke 1872 646 Gr. 3XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Fleecejacke 1872 646 Gr. 3XL schwarz
BP Fleecejacke 1872 646 Gr. 3XL schwarz
BP Fleecejacke 1872 646 Gr. 3XL schwarz
BP Fleecejacke 1872 646 Gr. 3XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1016482
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1872-646-32/3XL
EAN/GTIN:
     4010365968996
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
BP® Fleecejacke 1872 646

Ausführung:

  • wärmend und atmungsaktiv 
  • mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem 
  • innenliegende Saumweitenverstellung 
  • verlängerte Rückenpartie 
  • Stehkragen 

Material: 
  • 100 % Polyester
  • Gewicht: 270 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g/m²
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
BP
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, fleecejacke bp schwarz, herren jacke, herrenjacken xxxl, und, Kälteschutzbekleidung, Wetter-, »1872«,, 1872,, BP®
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 31,12*
€ 40,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,42*
€ 41,68*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 35,60*
€ 46,75*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 31,93*
€ 46,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,00*
€ 50,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.