| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016499 Herst.-Nr.: 1869-572-32/2XL EAN/GTIN: 4010365929010 |
| |
|
| | |
| BP Wintersoftshelljacke 1869
Ausführung:- wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv
- Sichtbarkeit durch reflektierende Einsätze
- mit Thermosteppfutter wattiert
- Stehkragen
- abzippbare, weitenregulierbare Kapuze
- Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
- Armliftsystem für mehr Beweglichkeit und Wärme
- Brusttasche
- zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- zwei Innentaschen
- verlängerte Rückenpartie
- Innenliegende Saumweitenverstellung
Material: - 100% Polyester, 300 g/m²
- Futter: 100% Polyester
- Membran: 100% Polyurethan
Weitere Informationen: | | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Saison: | Winter | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | BP | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 300 g/m² | Material: | 100% Polyester | Geschlecht: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke, Jacken, Jacke |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,97* | € 105,14* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,62* | € 106,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,45* | € 109,62* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 91,33* | € 112,26* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,21* | € 119,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|