Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Koch-/Bäckerhose 1353 910 Gr. 48 blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Koch-/Bäckerhose 1353 910 Gr. 48 blau/weiß
BP Koch-/Bäckerhose 1353 910 Gr. 48 blau/weiß
BP Koch-/Bäckerhose 1353 910 Gr. 48 blau/weiß
BP Koch-/Bäckerhose 1353 910 Gr. 48 blau/weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1016546
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4010365530797
EAN/GTIN:
     4010365530797
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
bäckerhose
Koch-/Bäckerhose 1353 910 

Ausführung: 
  • Gummizug im Rücken 
  • Bundfalten 
  • zwei Seitentaschen
  • eine Gesäßtasche 

Material: 
  • 100% Baumwolle
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
BP
Größe:
48
Farbe:
blau/weiß
Gewicht:
220 g/m²
Form:
lang
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C / bügeln bis 200°C / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur, 60°C / nicht bleichen / Professionelle Trockenreinigung (normaler Prozess)
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Hose, Hosen, Kochhosen, Bäckerhosen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,83*
€ 24,00*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,90*
€ 24,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,63*
€ 27,92*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 17,03*
€ 28,46*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,38*
€ 30,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.