Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Koch-/Bäckerhose 1353 910 Gr. 56 blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Koch-/Bäckerhose 1353 910 Gr. 56 blau/weiß
BP Koch-/Bäckerhose 1353 910 Gr. 56 blau/weiß
BP Koch-/Bäckerhose 1353 910 Gr. 56 blau/weiß
BP Koch-/Bäckerhose 1353 910 Gr. 56 blau/weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1016550
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4010365530834
EAN/GTIN:
     4010365530834
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
kochhose 56
bäckerhose
Koch-/Bäckerhose 1353 910 

Ausführung: 
  • Gummizug im Rücken 
  • Bundfalten 
  • zwei Seitentaschen
  • eine Gesäßtasche 

Material: 
  • 100% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
blau/weiß
Gewicht:
220 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
BP
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C / bügeln bis 200°C / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur, 60°C / nicht bleichen / Professionelle Trockenreinigung (normaler Prozess)
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: kochhose bp, Kochhosen, Hosen, Hose, Bäckerhosen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,10*
€ 22,70*
6 Tage
20
€ 6,90*
ab € 17,13*
€ 22,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,25*
€ 23,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,82*
€ 27,50*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 28,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.