| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016873 Herst.-Nr.: 4008198765684 EAN/GTIN: 4008198765684 |
| |
|
| | |
| Honeywell Schnittschutzhandschuh DumoCut® 656
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016
- Sehr gute Griffigkeit bei öligen und fettigen Teilen
- Nahtloses Triko
- mit Strickbund Tiefgetaucht
- Länge: 225295 mm
- Stärke: 1,35 ± 0,10 mm
- Farbe: grün-blau, blau
Material: Glasfaser, Polyamid, Nitrilschaum
Anwendungsbereiche: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten Weitere Informationen: | | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe B | PSA-Kategorie: | Kat. II | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Honeywell | Größe: | 8 | Länge: | 225–295 mm | Normen: | EN 388 | Schutz: | EN 388: 4X41B | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Glasfaser / Nitril / Textil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,55* | € 7,50* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,84* | € 8,73* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 7,10* | € 9,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|