Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Fächerschleifer SFL universal 60x30 mm Schaft 6 mm Korund Korn 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 60x30 mm Schaft 6 mm Korund Korn 100
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 60x30 mm Schaft 6 mm Korund Korn 100
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 60x30 mm Schaft 6 mm Korund Korn 100
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 60x30 mm Schaft 6 mm Korund Korn 100
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 60x30 mm Schaft 6 mm Korund Korn 100
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 60x30 mm Schaft 6 mm Korund Korn 100
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 60x30 mm Schaft 6 mm Korund Korn 100
Artikel-Nr.:
     5417B-p1018325
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497580842
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Dieser Schleiffächer aus Schleifleinen besteht aus einzelnen Lamellen, die fächerförmig um die Achse des Werkzeugs befestigt sind und ist im Handeinsatz so bestens fürs Glätten, Entrosten, Verputzen, Entgraten, Flächenschleifen, Effektschleifen oder Facettieren geeignet.
Das bei diesem Schleiffächer verwendete Normalkorund besticht mit guten Standzeiten auf vielen Werkstoffen, beim Satinieren und beim Feinschliff.
Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Der hochwertige Stahlschaft des Schleiffächers passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit.
Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Korngröße:
100
Schaftlänge:
40 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A2200060306100
Max. U/min:
12700
Schaftdurchmesser:
6 mm
Breite:
30 mm
Durchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste 60x30, fächerbürste, fächerschleifer lukas, LUKAS, SFL, universal, 60x30, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 43,02*
€ 62,10*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 47,01*
€ 62,64*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,47*
€ 62,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,10*
€ 73,899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,19*
€ 70,4361
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 56,48*
€ 67,2112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,28*
€ 64,5932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,73*
€ 62,7487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,59*
€ 61,3921
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,93*
€ 59,4167
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,82*
€ 59,2858
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,02*
€ 51,1938
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.