Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 14 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 14 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 14 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 14 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 14 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 14 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 14 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 14 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1018415
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497585489
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Universeller Bohreinsatz im Bau- und Sanitärhandwerk
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde

Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden.
Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.
Weitere Informationen:
Segmenthöhe mm:
15
Segmenthöhe:
15
Werkzeugaufnahme:
Innengewinde
Durchmesser:
14
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A345890146315013
Max. U/min:
13300
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrer 14mm, diamant fliesenbohrer, LUKAS, DTB, Ø, 14, mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 37,44*
€ 51,81*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,80*
€ 52,19*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,00*
€ 52,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 35,32*
€ 58,49*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.