Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer
LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1018422
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497585557
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Universeller Bohreinsatz im Bau- und Sanitärhandwerk
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde

Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden.
Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.
Weitere Informationen:
Segmenthöhe mm:
15
Segmenthöhe:
15
Werkzeugaufnahme:
Innengewinde
Durchmesser:
68
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A345890686315013
Max. U/min:
13300
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrer 68 x 170mm, diamant fliesenbohrer, LUKAS, DTB, Ø, 68, mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 71,31*
€ 91,01*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,26*
€ 91,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 97,08*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,87*
€ 98,25*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.