Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prevent Warnschutzparka heraustrennbares Steppfutter 3150 Gr. XL neongelb/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prevent Warnschutzparka heraustrennbares Steppfutter 3150 Gr. XL neongelb/grau
Prevent Warnschutzparka heraustrennbares Steppfutter 3150 Gr. XL neongelb/grau
Prevent Warnschutzparka heraustrennbares Steppfutter 3150 Gr. XL neongelb/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1020484
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     4029201134341
EAN/GTIN:
     4029201134341
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Prevent Warnschutzparka heraustrennbares Steppfutter 3150

Ausführung:
  •  alle Nähte verschweißt, dadurch wasser- und windabweisend
  •  zwei Brusttaschen mit Patten
  •  zwei Seitentaschen mit Patten
  •  eine Innentasche mit Reißverschluss
  •  Kordelzug in Taille und Saum
  •  Kapuze in Kragen einlegbar
  •  austrennbares Steppfutter
  •  2 x 5cm 3M Reflexstreifen umlaufend um Rumpf und Ärmel
  •  Schulterreflexstreifen
  •  Armabschluss durch Klettverschluss regulierbar
Normen:
EN ISO 13688: 2013 / EN ISO 20471:2013 Klasse 3 / EN 343:2003 + A1: 3.1

Material:
100% Polyester
Beschichtung: PU
Steppfutter
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
PSA-Kategorie:
Kat. II
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
gelb
Besonderheit:
PU-Beschichtung
Farbe:
neongelb/grau
Hersteller Größenangabe:
XL
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Hersteller:
Prevent
Größe:
XL
Ausführung:
Warnschutzparka
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,64*
€ 44,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,95*
€ 45,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,96*
€ 58,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 44,90*
€ 59,12*
6 Tage
6
€ 5,90*
ab € 47,86*
€ 62,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3150/L-L
ab € 32,82*
Ähnlich
ASATEX
3150/M-M
ab € 32,78*
Ähnlich
ASATEX
174ZG/XXXL
ab € 38,93*
Ähnlich
ASATEX
3150/XXL
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.