Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 645 XP ESD - Gr. 46 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 645 XP ESD - Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 645 XP ESD - Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 645 XP ESD - Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 645 XP ESD - Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 645 XP ESD - Gr. 46 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1022330
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692293363
EAN/GTIN:
     4043692293363
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 645 XP  ESD

  • SRC
  • Halbschuh
  • Waterproof-Glattleder
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Material:
Leder
Form:
Sicherheitshalbschuh
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
13
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
46
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,13*
€ 91,57*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 73,29*
€ 93,02*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 76,74*
€ 94,36*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,17*
€ 94,44*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 91,07*
€ 97,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,36*
€ 112,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,02*
€ 108,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,75*
€ 100,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,32*
€ 97,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,74*
€ 91,32
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 76,74* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.