Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 645 XP ESD - Gr. 49 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 645 XP ESD - Gr. 49 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 645 XP ESD - Gr. 49 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 645 XP ESD - Gr. 49 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 645 XP ESD - Gr. 49 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 645 XP ESD - Gr. 49 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1022333
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692293394
EAN/GTIN:
     4043692293394
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 645 XP  ESD

  • SRC
  • Halbschuh
  • Waterproof-Glattleder
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Form:
Sicherheitshalbschuh
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
13
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
49
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 91,13*
€ 108,61*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 88,14*
€ 110,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,52*
€ 110,77*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 111,45*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 91,66*
€ 111,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,74*
€ 132,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,51*
€ 127,94
pro Paar
ab 4 Paar
€ 107,19*
€ 127,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,31*
€ 120,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,85*
€ 116,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,66*
€ 109,08
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 91,66* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.