Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.49
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.49
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.49
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.49
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.49
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.49
Artikel-Nr.:
     5417B-p1022646
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692235592
EAN/GTIN:
     4043692235592
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3

  • SRC
  • Stiefel
  • Waterproof-Glattleder
  • Outdoor Sohlentechnologie
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • Überkappe
  • Webpelzfütterung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191


Weitere Informationen:
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
49
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Atlas-AB 846 XP S3 W10 Gr. 49 schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 82,57*
€ 100,49*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,36*
€ 104,67*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 85,11*
€ 105,57*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 83,30*
€ 106,11*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,13*
€ 109,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,57*
€ 125,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,23*
€ 120,46
pro Paar
ab 4 Paar
€ 100,92*
€ 120,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,97*
€ 111,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,32*
€ 108,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,11*
€ 101,28
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 85,11* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.