Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Lampe GLI 18V-300, Solo Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-300, Solo Version
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-300, Solo Version
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-300, Solo Version
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-300, Solo Version
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-300, Solo Version
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-300, Solo Version
Artikel-Nr.:
     5417B-p1023212
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06014A1100
EAN/GTIN:
     3165140876193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Bosch Akku-Bauleuchte GLI 18V-300
Die GLI 18V-300 Professional ist die langlebige Bosch Handstableuchte mit 300 Lumen aus dem 18V-Sortiment.
Sie bietet eine Aufhängevorrichtung und fünf einstellbare Winkel für Flexibilität bei der Beleuchtung.
Ihre Bauform und die sechs leistungsstarken LEDs machen sie ideal zur Ausleuchtung enger Bereiche.
Diese Handstableuchte verfügt über eine ergonomische Form und einen Softgrip für eine bequeme Handhabung.
Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus (Professional 18V System).
Weitere Informationen:
Akkuspannung, bis zu:
18 V
Akkuspannung, von:
14.4 V
Gewicht exkl. Akku:
0.3 kg
Betriebszeit 14.4 V:
250 min/Ah
Betriebszeit 18 V:
300 min/Ah
Betriebszeit 14,4 V:
250
Grundpreis:
Nein
Leuchtkraft:
300
Stromversorgung:
Akku
Hersteller:
Bosch
Kabellänge:
116
Leuchtmittel:
LED
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Energielabel_v2:
falsch
Lichtstrom:
300
Höhe:
89 mm
Breite:
116 mm
Länge:
193 mm
Akkuspannung:
14,4 - 18 V
Lumen:
300 lm
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,28*
€ 51,66*
4 Tage
102
€ 5,90*
ab € 42,93*
€ 51,83*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 42,82*
€ 51,84*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 43,91*
€ 52,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,07*
€ 53,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.