Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schleifmittel
>
Schleifvlies
>
Schleifvliesscheibe
>
Artikel
Bosch Vliesscheibe Medium S 125 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1024319
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608624116
EAN/GTIN:
3165140933032
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe 125mm
schleifvliesscheibe
Bosch Vliesscheibe, Medium S, 125 mm
Weitere Informationen:
Korngröße:
120
Stärke:
127
Durchmesser:
125
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
... >
Schleifscheibe rund
>
Vlies-Schleifscheibe
>
weitere Vlies-Schleifscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Bosch
,
Vliesscheibe
,
Medium
,
S
,
125
,
mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,69*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,5845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,28*
€ 55,0732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,34*
€ 50,3846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,54*
€ 47,0526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,52*
€ 45,8388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,42*
€ 44,5298
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen