Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 737 XP ESD - S3 - W10 - Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 737 XP ESD - S3 - W10 - Gr.42
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 737 XP ESD - S3 - W10 - Gr.42
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 737 XP ESD - S3 - W10 - Gr.42
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 737 XP ESD - S3 - W10 - Gr.42
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 737 XP ESD - S3 - W10 - Gr.42
Artikel-Nr.:
     5417B-p1024955
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692238081
EAN/GTIN:
     4043692238081
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 737 XP ESD - S3

  • SRC
  • knöchelhoher Sicherheitsschuh
  • Waterproof-Glattleder
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • StahlkappeMPU Spitzenschutz aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191


Weitere Informationen:
Material:
Leder
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Schutzkappe:
Stahl
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-schuh 42 s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Atlas-ergo-med-42-W10
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,80*
€ 88,46*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 73,94*
€ 90,77*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,19*
€ 90,82*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 72,55*
€ 91,26*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,80*
€ 94,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,77*
€ 108,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,76*
€ 104,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,76*
€ 97,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,61*
€ 94,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,94*
€ 87,99
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 73,94* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.