Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 16 x 100 x 160 mm, 4-Schneiden, 1er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 16 x 100 x 160 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 16 x 100 x 160 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 16 x 100 x 160 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 16 x 100 x 160 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 16 x 100 x 160 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 16 x 100 x 160 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 16 x 100 x 160 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p1025019
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430726
EAN/GTIN:
     4002395383870
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
milwaukee sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Symmetrische Vier-Schneiden-Geometrie (4 x 90°) garantiert kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage
Spitzer geformte Bohrspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren und längere Standzeit bei Armierungstreffern
Einteiliger, geschlitzter Hartmetallkopf für optimale Standzeit
4-spiralige Wendelgeometrie: Die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport
PGM zertifiziert
Made in Germany
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16
Werkstoff:
Hartmetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Zentrierspitze:
ja
Inhalt:
1
Schaft:
SDS-plus
Gesamtlänge:
160
Arbeitslänge:
100
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: SDS-16-160-AEG-4
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,96*
€ 17,49*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 12,49*
€ 17,65*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,81*
€ 18,12*
1
€ 5,00*
ab € 13,47*
€ 18,94*
1
€ 5,95*
ab € 16,44*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.