Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 1/16 RU NPT Schäl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen 1/16 RU NPT Schäl
Schneideisen 1/16 RU NPT Schäl
Schneideisen 1/16 RU NPT Schäl
Schneideisen 1/16 RU NPT Schäl
Artikel-Nr.:
     5417B-p1026536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     105563
EAN/GTIN:
     4046122403431
Suchbegriffe:
NPT-Gewinde-Schneideisen
NPT-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Schneideisen, NPT • NPT-Gewinde, Rohrgewinde, kegelig 1.16, ANSI B1.20.1 • HSS • DIN EN 22568 • Geschlossene, vorgeschlitzte Form • Anschnitt einseitig 1,75 x Steigung • Lehrenhaltige Außengewinde • Schälanschnitt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkstoff:
HSS
Gänge pro:
27 inch
Stahl <850 N:
5
Öl:
empfohlen
Emulsion:
bedingt geeignet
Gewindesteigung:
27
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Schneidstoff:
HSS
Außen-Ø x Höhe:
25 x 9 mm
Höhe:
9
Gewinde:
NPT 1/16 inch
Nenndurchmesser:
1/16
Norm:
DIN EN 22568
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Durchmesser in mm:
25
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindeschneideisen, npt-gewinde schneideisen, Schneideisen, 1/16, RU, NPT, Schäl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,91*
€ 49,42*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,21*
€ 49,76*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,24*
€ 50,13*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 36,60*
€ 50,54*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 38,40*
€ 51,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.