Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Radiusfräser WN VHM TiAlN 5 mm HA Z2 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Radiusfräser WN VHM TiAlN 5 mm HA Z2 K
Forum Radiusfräser WN VHM TiAlN 5 mm HA Z2 K
Forum Radiusfräser WN VHM TiAlN 5 mm HA Z2 K
Forum Radiusfräser WN VHM TiAlN 5 mm HA Z2 K
Forum Radiusfräser WN VHM TiAlN 5 mm HA Z2 K
Forum Radiusfräser WN VHM TiAlN 5 mm HA Z2 K
Forum Radiusfräser WN VHM TiAlN 5 mm HA Z2 K
Artikel-Nr.:
     5417B-p1026800
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784942959
EAN/GTIN:
     4317784942959
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Vollhartmetall-Radiusfräser – kurz, Typ N, Werksnorm, VHM, Oberfläche TiAlN-beschichtet • VHM K10/K20 • Typ N • Werksnorm • Trockenbearbeitung möglich
Weitere Informationen:
INOX:
77
Stahl <56 HRC:
25
Stahl <52 HRC:
32
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
170
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
77
Stahl <42 HRC:
32
Stahl <1400 N:
32
Stahl <1000 N:
40
Kupfer, Messing, Bronze:
133
Gusseisen:
56
Stahl <850 N:
40
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Luft:
bedingt geeignet
Ø d1 h10:
5,0 mm
Öl:
geeignet
Schaft-Ø d2 h6:
6 mm
Emulsion:
empfohlen
Hersteller:
FORUM
Gesamtlänge l1:
54 mm
Durchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,25*
€ 15,83*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 15,90*
€ 9,80*
ab € 11,98*
€ 17,32*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.