| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1026810 Herst.-Nr.: 4317784943055 EAN/GTIN: 4317784943055 |
| |
|
| | |
| VHM-Radiusfräser – lang, Typ N, Schaft DIN 6353-HA, VHM UF, Oberfläche Fire-beschichtet • VHM UF • Typ N • DIN 6527 • Zum Kopier-, Nutenfräsen, universelle Bearbeitung • Trockenbearbeitung möglich Weitere Informationen: | | Schaft-Ø d2 h6: | 3 mm | Gesamtlänge l1: | 38 mm | INOX: | 80 | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 300 | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 100 | Stahl <42 HRC: | 100 | Stahl <1400 N: | 120 | Stahl <1000 N: | 140 | Kupfer, Messing, Bronze: | 200 | Gusseisen: | 200 | Stahl <850 N: | 160 | ohne Kühlung: | empfohlen | Luft: | empfohlen | Öl: | geeignet | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Emulsion: | geeignet | Hersteller: | FORUM | Ø d1 h10: | 1,5 mm | Durchmesser: | 1,5 mm | Gesamtlänge: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,36* | € 16,54* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,93* | € 18,42* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 12,77* | € 18,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|