Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDI Abstechhalter rechts AR 40x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDI Abstechhalter rechts AR 40x 26mm
VDI Abstechhalter rechts AR 40x 26mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1027109
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     4030456360836
EAN/GTIN:
     4030456360836
Suchbegriffe:
Abstechhalter
Abstechstahlhalter
abstechhalter
VDI-Abstechhalter, Form AR Rechts • Vierkant-Längsaufnahme • Klemmleiste höhenverstellbar
Weitere Informationen:
l1:
44 mm
b2:
42,5 mm
b1:
85 mm
h1:
26 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
h6:
41,5 mm
h5:
43 mm
VDI:
40
l2:
50 mm
Hersteller:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: VDI, rechts, AR, 40x, 26mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 326,73*
€ 383,30*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,90*
€ 389,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,30*
€ 456,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,15*
€ 455,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,72*
€ 423,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,49*
€ 406,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.