Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDI Abstechhalter links AL 30x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDI Abstechhalter links AL 30x 26mm
VDI Abstechhalter links AL 30x 26mm
VDI Abstechhalter links AL 30x 26mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1027111
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     4030456360805
EAN/GTIN:
     4030456360805
Suchbegriffe:
Abstechhalter
Abstechstahlhalter
abstechhalter
VDI-Abstechhalter, Form AL Links • Vierkant-Längsaufnahme • Klemmleiste höhenverstellbar
Weitere Informationen:
b2:
35 mm
b1:
70 mm
h1:
26 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
h6:
39 mm
h5:
32 mm
VDI:
30
l2:
50 mm
l1:
44 mm
Hersteller:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: VDI, links, AL, 30x, 26mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 309,92*
€ 362,81*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,60*
€ 367,68*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,81*
€ 431,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,54*
€ 430,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,87*
€ 397,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,31*
€ 383,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,92*
€ 368,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.