Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Dokumentenfach 460 x 310 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Dokumentenfach 460 x 310 x 30 mm
PARAT Dokumentenfach 460 x 310 x 30 mm
PARAT Dokumentenfach 460 x 310 x 30 mm
PARAT Dokumentenfach 460 x 310 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1032908
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     496000311
EAN/GTIN:
     4006793496118
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
PARAT Dokumentenfach 460 x 310 x 30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dokumentenfach
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
wasser-/luftdicht:
false
Trageriemen nachrüstbar:
nein
Trageriemen:
nein
rollbar:
nein
flugtauglich:
nein
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
PARAT
Höhe:
34 mm
Breite:
10 mm
Länge:
400 mm
Gewicht:
280 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,40*
€ 20,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,58*
€ 22,28*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,62*
€ 23,16*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 25,86*
3 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 21,88*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.