Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Bodenschale 460 x 360 x 132 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Bodenschale 460 x 360 x 132 mm
PARAT Bodenschale 460 x 360 x 132 mm
PARAT Bodenschale 460 x 360 x 132 mm
PARAT Bodenschale 460 x 360 x 132 mm
PARAT Bodenschale 460 x 360 x 132 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1032939
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     598019161
EAN/GTIN:
     4006793001404
Suchbegriffe:
PARAT
Bodenschale
460
x
PARAT Bodenschale 460 x 360 x 132 mm
Weitere Informationen:
Länge:
460 mm
Ausführung:
Bodenschale
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
wasser-/luftdicht:
false
Trageriemen nachrüstbar:
nein
Trageriemen:
nein
rollbar:
nein
flugtauglich:
nein
Grundpreis:
Nein
Höhe:
360 mm
Breite:
132 mm
Hersteller:
PARAT
Weitere Suchbegriffe: 360
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,42*
€ 44,29*
€ 4,00*
ab € 29,94*
€ 44,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 36,21*
€ 48,27*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,75*
€ 49,71*
3 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 45,36*
€ 58,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
488050171
ab € 209,34*
Zubehör
Parat
488070171
ab € 194,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.