Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Bodenschale 460 x 310 x 96 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Bodenschale 460 x 310 x 96 mm
PARAT Bodenschale 460 x 310 x 96 mm
PARAT Bodenschale 460 x 310 x 96 mm
PARAT Bodenschale 460 x 310 x 96 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1032940
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     598020161
EAN/GTIN:
     4006793001657
Suchbegriffe:
PARAT
Bodenschale
460
x
PARAT Bodenschale 460 x 310 x 96 mm
Weitere Informationen:
Länge:
460 mm
Ausführung:
Bodenschale
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
wasser-/luftdicht:
false
Trageriemen nachrüstbar:
nein
Trageriemen:
nein
rollbar:
nein
flugtauglich:
nein
Grundpreis:
Nein
Höhe:
310 mm
Breite:
96 mm
Hersteller:
PARAT
Weitere Suchbegriffe: 310
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,89*
€ 35,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,59*
€ 35,23*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,86*
€ 35,53*
2 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 35,66*
€ 46,30*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 42,13*
€ 54,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.