Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,52,grün/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,52,grün/orange
Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,52,grün/orange
Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,52,grün/orange
Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,52,grün/orange
Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,52,grün/orange
Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,52,grün/orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1034904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250063605483
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
Schnittschutzlatzhose Forest Jack

Ausführung:
  • Seitlicher Schlitz
  • Elastische, verstellbare Hosenträger
  • Zwei aufgesetzte Schubtaschen
  • Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte
  • Gesäßtasche mit Patte
  • Zollstocktasche
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • Warnkeil im Unterschenkelbereich
  • Gummizug in der Hinterhose
  • Im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
  • Mit Schnittschutzeinlage
  • Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5, Klasse 1, Design A, FPA-anerkannt
Material: 
Mischgewebe

Weitere Informationen:
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Schnittschutzform:
Form A
Schnittschutzklasse:
Klasse 1
Internetfarbe:
grün
Größe:
52
Material:
68% Polyester / 32% Baumwolle
Ausführung:
Forsthose
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
grün/orange
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 5,90*
ab € 54,15*
€ 66,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 54,22*
€ 66,76*
4 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 54,30*
€ 66,85*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 53,37*
€ 69,67*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 56,29*
€ 70,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,55*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,74*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 39,23*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,50*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,79*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 123,15*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.