Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIL CombiBox CB-170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFIL CombiBox CB-170
PROFIL CombiBox CB-170
PROFIL CombiBox CB-170
Artikel-Nr.:
     5417B-p1037935
Hersteller:
     PROFIL
Herst.-Nr.:
     4438000900
EAN/GTIN:
     4260349965125
Suchbegriffe:
PROFIL
CombiBox
CB-170

PROFIL CombiBox CB-170


  • effizienter Zugriff von drei Seiten
  • unterer Teil der Box durch Türen auf beiden Seiten schnell zugänglich
  • inkl. Gasfeder für komfortables Öffnen des Deckels
  • inkl. Drehriegelverschlüsse mit Zylinderschlössern


Weitere Informationen:
Rutschhemmender Boden:
ja
Umlaufende Keildichtung:
ja
Geschraubte Rahmenkonstruktion:
ja
Ausführung:
Standard
Deckelhalter:
Gasfeder
Zuladung:
200 kg
Volumen (l):
791 l
Marke:
PROFIL
Modell:
CB-170
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Vertikaler Fachteiler oben/unten asymmetrisch:
ja
Typ:
CB-170
Linker Zwischenboden herausnehmbar:
ja
Abmessung:
1700 x 798 x 666 mm
Gewicht:
58,80 kg
Hersteller:
PROFIL
Seitliche Türen:
527x382 mm
Beladeöffnung oben:
1587x552 mm
gepr. max. Zulandung:
200 kg
Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder:
4 Stk.
Geprüfte max. Zuladung:
200 kg
Volumen:
791 l
Höhe:
666 mm
Breite:
798 mm
Länge:
1700 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.224,11*
€ 1.320,06*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.230,94*
€ 1.327,90*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,06*
€ 1.570,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,25*
€ 1.550,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,82*
€ 1.490,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,01*
€ 1.470,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,11*
€ 1.456,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.