Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIL BASICBOX BB-170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFIL BASICBOX BB-170
PROFIL BASICBOX BB-170
PROFIL BASICBOX BB-170
Artikel-Nr.:
     5417B-p1037936
Hersteller:
     PROFIL
Herst.-Nr.:
     4438000910
EAN/GTIN:
     4260349961820
Suchbegriffe:
PROFIL
BASICBOX
BB-170

BasicBox BB-170


  • preisgünstige Transport-Box
  • inkl. Gasfeder für komfortables Öffnen des Deckels
  • inkl. zwei Drehriegelverschlüsse mit Zylinderschlössern



Weitere Informationen:
Rutschhemmender Boden:
ja
Umlaufende Keildichtung:
ja
Geschraubte Rahmenkonstruktion:
ja
Ausführung:
Standard
Deckelhalter:
Gasfeder
Zuladung:
200 kg
Volumen (l):
640 l
Modell:
BB-170
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Typ:
BB-170
Abmessung:
1700 x 556 x 666 mm
Gewicht:
40,80 kg
Marke:
Profil
Hersteller:
PROFIL
Beladeöffnung oben:
1585x552 mm
gepr. max. Zulandung:
200 kg
Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder:
2 Stk.
Geprüfte max. Zuladung:
200 kg
Volumen:
640 l
Höhe:
666 mm
Breite:
798 mm
Länge:
1700 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 887,93*
€ 972,64*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 891,28*
€ 977,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,64*
€ 1.157,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,39*
€ 1.129,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,99*
€ 1.094,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,40*
€ 1.075,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,93*
€ 1.056,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.