Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogicLine BasicBox BB-190 Standard, 1.898x645x664 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogicLine BasicBox BB-190 Standard, 1.898x645x664 mm
LogicLine BasicBox BB-190 Standard, 1.898x645x664 mm
LogicLine BasicBox BB-190 Standard, 1.898x645x664 mm
LogicLine BasicBox BB-190 Standard, 1.898x645x664 mm
LogicLine BasicBox BB-190 Standard, 1.898x645x664 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1039088
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     1029115
EAN/GTIN:
     4330816224335
Suchbegriffe:
LogicLine
BasicBox
BB-190
Standard,

Deckelbox mit geschraubter Rahmenbauweise

Neben einem soliden Fundament in Form einer geschraubten Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Profilen besticht die BasicBox mit praktischen Eigenschaften, zu denen die Gasfeder-Deckelhalterung oder der rutschhemmende Boden zählen. Mit der umlaufenden Keildichtung ist die Pritschenbox zudem regen- und spritzwasserdicht.

  • Geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluprofilen; eloxiert
  • Schräger Deckel aus Alu-Riffelblech; mit Deckeldichtung, Wände aus verzinktem Stahlblech
  • Gasfeder als Deckelhalter für selbsttätige Öffnung und Fixierung
  • 2x Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder; staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser nach IP65 (EN 60529)
  • Umlaufende Keildichtung
  • Rutschhemmender Boden
  • Einfache Befestigung auf der Ladefläche; inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Marke:
LogicLine
Modell:
BB-190
Hersteller:
LogicLine
Länge:
1900 mm
Höhe:
666 mm
Typ:
BB-190
Breite:
556 mm
Gewicht:
44,49 kg
Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder:
2 Stk.
Geprüfte max. Zuladung:
200 kg
Volumen:
718 l
Weitere Suchbegriffe: 1.898x645x664, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 936,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,88*
€ 1.229,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,48*
€ 1.197,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,53*
€ 1.163,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,91*
€ 1.139,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,42*
€ 1.114,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.